福井クラフト
耐熱まゆ型吸物椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05200557
品番
30044930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,050
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):105mm●サイズ(H):103mm●重量:140g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4616-01