曜日別特売
30044955 耐熱杵型吸物椀 福井クラフト 05200575

30044955 耐熱杵型吸物椀 福井クラフト 05200575
30044955 耐熱杵型吸物椀 福井クラフト 05200575

耐熱杵型吸物椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4616-13注文コード05200575品番30044955
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
仕様●サイズ(W):103mm●サイズ(H):96mm●重量:120g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4616-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする