福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
TA3. 刷毛目小吸椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):95mm●重量:100g●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05200880
品番
31005700
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):95mm●重量:100g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4617-03