福井クラフト
TA3. 刷毛目小吸椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(H):100mm●重量:120g●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05200889
品番
31005720
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(H):100mm●重量:120g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4617-05