曜日別特売
31006950 布着せ茶づけ椀 福井クラフト 05203111

布着せ茶づけ椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4621-36注文コード05203111品番31006950
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●サイズ(W):137mm●サイズ(H):82mm●重量:106g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4621-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする