福井クラフト
超耐熱13.6千段
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4622-02
注文コード
05203585
品番
30003430
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(H):80mm●重量:129g●材質:PBT・ABS複合樹脂
アズワン品番
68-4622-02