福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
タイコ鉢 黒羽ケ目
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):75mm●重量:320g●材質:ABS樹脂
注文コード
05204091
品番
38191220
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):75mm●重量:320g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4622-67