宝来鉢

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):200mm●サイズ(H):47mm●重量:234g●材質:ABS樹脂 注文コード05204809 品番30048880
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):200mm●サイズ(H):47mm●重量:234g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4623-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする