水仙小吸椀

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):80mm●サイズ(H):93mm●重量:96g●容量:200mL●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4627-24 注文コード05206961 品番33502430
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・アズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):80mm●サイズ(H):93mm●重量:96g●容量:200mL●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4627-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする