小丸椀

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4627-27 注文コード05206988 品番33502640
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):95mm●サイズ(H):94mm●重量:122g●容量:250mL●材質:メラミン複合樹脂 アズワン品番68-4627-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする