ABSお好み椀

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4627-85 注文コード05207566 品番33503400
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):95mm●サイズ(H):88mm●重量:115g●容量:360mL●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4627-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする