福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
武蔵野飯器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):118mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):79mm●重量:197g●容量:360mL●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4627-88
注文コード
05207600
品番
33503430
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):118mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):79mm●重量:197g●容量:360mL●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4627-88