武蔵野飯器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):118mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):105mm●重量:270g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4627-93 注文コード05207645 品番33503480
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様・アズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):118mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):105mm●重量:270g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4627-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする