4寸 高仙才椀

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4628-28 注文コード05207986 品番33503820
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):120mm●サイズ(H):104mm●重量:160g●容量:380mL●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4628-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする