福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アクリル一合マス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):79mm●サイズ(D):79mm●サイズ(H):44mm●重量:88g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4630-50
注文コード
05208291
品番
75006800
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):79mm●サイズ(D):79mm●サイズ(H):44mm●重量:88g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4630-50