福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ソフトカップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):79mm●サイズ(H):90mm●容量:110mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4631-53
注文コード
05209185
品番
12010170
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):79mm●サイズ(H):90mm●容量:110mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4631-53