福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン ストライプスフレ 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):78mm●サイズ(H):41mm●重量:66g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05209885
品番
75006500
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):78mm●サイズ(H):41mm●重量:66g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-32