バケットボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):173mm●サイズ(H):66mm●重量:254g●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4634-76 注文コード05211109 品番83361840
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様・アズワン品番10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):173mm●サイズ(H):66mm●重量:254g●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4634-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする