福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
バケットボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):204mm●サイズ(H):76mm●重量:309g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-77
注文コード
05211118
品番
83361850
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):204mm●サイズ(H):76mm●重量:309g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-77