ウォールナット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):172mm●サイズ(D):155mm●サイズ(H):52mm●重量:177g●材質:熱硬化性樹脂 注文コード05211635 品番83360920
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):172mm●サイズ(D):155mm●サイズ(H):52mm●重量:177g●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4635-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする