福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
満月皿鉢 粉引
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):355mm●サイズ(H):60mm●重量:730g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05212177
品番
83361080
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):355mm●サイズ(H):60mm●重量:730g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4635-56