ストーンプレート 天然石

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):250mm●サイズ(H):8mm●重量:722g●材質:石製品 注文コード05212956 品番51038910
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):250mm●サイズ(H):8mm●重量:722g●材質:石製品 アズワン品番68-4636-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする