福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長角ストーンプレート 天然石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05213017
品番
51038970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):100mm●サイズ(H):8mm●重量:571g●材質:石製品
アズワン品番
68-4636-84