フリーカップ ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):72mm●サイズ(H):80mm●重量:99g●容量:210mL●材質:熱硬化性樹脂 注文コード05213200 品番83361320
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):72mm●サイズ(H):80mm●重量:99g●容量:210mL●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4637-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする