福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
TA39長角バイキングプレート
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4638-41
注文コード
05213936
品番
50022770
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):387mm●サイズ(D):267mm●サイズ(H):22mm●重量:410g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-41