福井クラフト
ABS6連プレート 全面塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4640-23
注文コード
05215485
品番
51019205
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):285mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):20mm●重量:311g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4640-23