福井クラフト
TA30cm 丸渕付7ップレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4640-46
注文コード
05215616
品番
55013180
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):299mm●サイズ(H):22mm●重量:320g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4640-46