9.2寸 タレ長角盛皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4640-79 注文コード05215896 品番55204030
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):278mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):20mm●重量:240g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4640-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする