福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
A 138×69長箱 玉手重用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4641-03
注文コード
05216070
品番
15054880
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):138mm●サイズ(D):69mm●サイズ(H):34mm●重量:60g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4641-03