福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
A 207×69 長角箱 玉手重用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4641-15
注文コード
05216185
品番
41320360
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):207mm●サイズ(D):70mm●サイズ(H):34mm●重量:87g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4641-15