福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
8.5寸 炉縁前菜盛皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4641-41
注文コード
05216447
品番
41320320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):257mm●サイズ(D):257mm●サイズ(H):23mm●重量:270g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4641-41