第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの 超硬リーマ
リーマ 超硬S SUP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.14
注文コード
05217826
品番
SUP-2.14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,140
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.14
刃長(mm)
12
全長(mm)
41.5
シャンク径(Φmm)
2.5
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
首下長(mm)
18