冠皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):357mm●サイズ(H):55mm●重量:945g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4644-48 注文コード05219220 品番53290140
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様・アズワン品番28種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):357mm●サイズ(H):55mm●重量:945g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4644-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする