第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの 超硬リーマ
リーマ 超硬S SUP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全166種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05219418
品番
SUP-7.01
参考基準価格(税別)
¥20,220
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7.01
刃長(mm)
25
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
7
首下長(mm)
40
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク