画像準備中

リーマ 超硬S SUP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05219454 品番 SUP-7.05
参考基準価格(税別)¥20,220 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径(Φmm)7.05 刃長(mm)25 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)7 首下長(mm)40 材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする