福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
鳳龍盛鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(H):35mm●重量:154g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4645-36
注文コード
05219999
品番
50023625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
仕様・アズワン品番
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(H):35mm●重量:154g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4645-36