福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
鳳龍盛鉢
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(H):35mm●重量:154g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4645-41
注文コード
05220051
品番
51352140
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(H):35mm●重量:154g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4645-41