鳳龍盛鉢

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):285mm●サイズ(H):55mm●重量:450g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4645-44 注文コード05220078 品番51352200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様・アズワン品番25種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):285mm●サイズ(H):55mm●重量:450g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4645-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする