ABS屋形舟 仕切無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05221101 品番51210205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
仕様●サイズ(W):445mm●サイズ(D):147mm●サイズ(H):78mm●重量:422g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4647-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする