源氏やかた舟

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4647-05 注文コード05221110 品番55203695
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):461mm●サイズ(D):151mm●サイズ(H):104mm●重量:584g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4647-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする