福井クラフト
越前竹丸鉢 ゴマ竹
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):84mm●サイズ(H):57mm●重量:106g●材質:ABS樹脂
注文コード
05221740
品番
54300195
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):84mm●サイズ(H):57mm●重量:106g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4648-17