福井クラフト
越前竹丸鉢 ゴマ竹
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):98mm●サイズ(H):67mm●重量:180g●材質:ABS樹脂
注文コード
05221749
品番
54300215
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):98mm●サイズ(H):67mm●重量:180g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4648-18