画像準備中

リーマ 超硬付 S柄 CSCRS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05222848 品番 CSCRS+18.5
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
刃径(Φmm)18.5 刃長(mm)55 全長(mm)220 材質K10 シャンク径(Φmm)16 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする