EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
リーマ 超硬付 S柄 CSCRS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05222945
品番
CSCRS+23.5
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
23.5
刃長(mm)
65
全長(mm)
265
材質
K10
シャンク径(Φmm)
20
刃形
右刃ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート