福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ロクロ目手提盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):201mm●サイズ(D):195mm●サイズ(H):256mm●重量:312g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4649-76
注文コード
05222966
品番
51023550
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):201mm●サイズ(D):195mm●サイズ(H):256mm●重量:312g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4649-76