画像準備中

リーマ 超硬付 S柄 CSCRS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05222988 品番 CSCRS+25.5
参考基準価格(税別)¥51,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
刃径(Φmm)25.5 刃長(mm)70 全長(mm)270 材質K10 シャンク径(Φmm)20 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする