9.5寸 足付安城盛器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4651-50 注文コード05223989 品番53700720
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):288mm●サイズ(D):137mm●サイズ(H):64mm●重量:385g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4651-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする