福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
9.5寸 足付安城盛器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4651-51
注文コード
05223998
品番
53700730
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):288mm●サイズ(D):137mm●サイズ(H):64mm●重量:385g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4651-51