隅折焼物皿

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4652-50 注文コード05224865 品番55204090
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):236mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):18mm●重量:190g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4652-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする