曜日別特売
51272341 長角高台盛器 福井クラフト 05225118

長角高台盛器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4652-82注文コード05225118品番51272341
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●サイズ(W):215mm●サイズ(D):154mm●サイズ(H):45mm●重量:236g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4652-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする